Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069119 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M25 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W446452
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069119
EAN/GTIN:
     4007685691192
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung und Chemikalien aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10069119
Typ:
ESSKV-4 25 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
7 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Wiska, ESSKV-4 25 EMV-Z
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 368,94*
€ 426,31*
Frei Haus
ab € 429,78*
€ 429,78*
Frei Haus
ab € 433,85*
€ 433,85*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,553*
€ 441,553*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,23*
€ 499,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,31*
€ 507,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,88*
€ 496,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 412,70*
€ 491,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,62*
€ 480,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,72*
€ 463,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 382,66*
€ 455,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 368,94*
€ 439,04
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.