Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069217 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M16 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W446462
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069217
EAN/GTIN:
     4007685692175
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16x1,5 wiska
SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Zugelassen nach ATEX und IECex.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10069217
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubungen metall, Wiska, ESSKE 16 EMV-Z
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,18*
€ 204,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 205,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,536*
€ 206,826*
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 211,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,485*
€ 236,615*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,17*
€ 244,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,26*
€ 237,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 197,29*
€ 234,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,91*
€ 220,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,69*
€ 216,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 177,98*
€ 211,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,20*
€ 197,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.