Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065955 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M16 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W446902
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065955
EAN/GTIN:
     4007685659550
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16x1,5 wiska
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie tiefe Temperaturen und Chemikalien aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065955
Typ:
ESSKV 16 LT EMV-Z
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4.5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubungen metall, Wiska, ESSKV 16 LT EMV-Z
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 198,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 198,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,974*
€ 200,404*
Frei Haus
ab € 169,58*
€ 206,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,191*
€ 227,441*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,53*
€ 236,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,42*
€ 233,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 194,52*
€ 231,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,26*
€ 206,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,02*
€ 201,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 165,57*
€ 197,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,23*
€ 184,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.