Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065953 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M63 Messing (vern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W446942
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065953
EAN/GTIN:
     4007685659536
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefen Temperaturen aus.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065953
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
58 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, EMSKE 63 LT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 414,046*
€ 480,486*
Lager 615
Frei Haus
ab € 399,52*
€ 480,49*
Frei Haus
ab € 420,18*
€ 487,50*
Frei Haus
ab € 425,55*
€ 492,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 480,49*
€ 571,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,61*
€ 542,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 450,86*
€ 536,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,41*
€ 515,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,32*
€ 504,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 415,66*
€ 494,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,52*
€ 475,43
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063148
ab € 2,2396*
Zubehör
Wiska
10064019
ab € 0,839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.