Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10014545 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M72 Messing Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W447912
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10014545
EAN/GTIN:
     4007685145459
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel.
Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen.
Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10014545
Typ:
KVM 72-Z48 Cr
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
48.5 mm
Klemm-Ø (min.):
44 mm
Gewinde-Länge:
16 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
70 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M72
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, KVM 72-Z48 Cr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 176,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 176,52*
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 184,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.