Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062884 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M32 Messing (vern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W448282
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062884
EAN/GTIN:
     4007685628846
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
Messing Kabelverschraubung mit 6kt. Zwischenstutzen und ausschneidbarem Dichtring.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062884
Typ:
ESMKV-L 32
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
15 mm
Gewinde-Länge:
13 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
32 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, ESMKV-L 32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,1708*
€ 5,5432*
25
Frei Haus
ab € 4,6416*
€ 6,0516*
25
Frei Haus
ab € 4,862*
€ 6,272*
Lager 615
25
Frei Haus
ab € 6,3148*
€ 8,2424*
2 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 9,73*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,2424*
€ 9,80846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6524*
€ 9,10636
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,578*
€ 9,01782
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,5036*
€ 8,92928
pro Stück
ab 625 Stück
€ 7,3448*
€ 8,74031
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,3148*
€ 7,51461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 206,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.