Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063133 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M20 Messing (vern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W448382
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063133
EAN/GTIN:
     4007685631334
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall
Kabelverschraubung IP54 mit äußerer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln, mit ausschneidbarem Dichtring.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063133
Typ:
ESKMKV 20
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
13.5 mm
Klemm-Ø (min.):
6.5 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, Wiska, ESKMKV 20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1904*
€ 4,9704*
50
Frei Haus
ab € 4,2504*
€ 5,0204*
50
Frei Haus
ab € 4,2924*
€ 5,0624*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 5,6766*
€ 6,8684*
50
€ 5,95*
ab € 6,64408*
€ 7,86408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,8684*
€ 8,1734
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,8006*
€ 8,09271
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,7326*
€ 8,01179
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,5866*
€ 7,83805
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,6766*
€ 6,75515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 343,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
EMMU 20
ab € 0,1895*
Zubehör
Wiska
10064699
ab € 0,0975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.