Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065056 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M12 Messing (vern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W448852
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065056
EAN/GTIN:
     4007685650564
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065056
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSKE 12 EMV-Z
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 362,29*
€ 439,29*
Frei Haus
ab € 378,88*
€ 439,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,585*
€ 441,08*
Frei Haus
ab € 381,79*
€ 443,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,29*
€ 522,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 428,45*
€ 509,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 424,24*
€ 504,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,04*
€ 487,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,39*
€ 474,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 390,26*
€ 464,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,29*
€ 431,13
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,2458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063210
ab € 0,49791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.