Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062287 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung PG29 Messing (ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W448952
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062287
EAN/GTIN:
     4007685622875
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 29
Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062287
Typ:
MSKV 29
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
18 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
40 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG29
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, Wiska, MSKV 29
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 11,82*
25
Frei Haus
ab € 9,6552*
€ 11,9352*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,4394*
€ 13,8208*
4 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 9,4395*
€ 13,8209*
Lager 615
25
Frei Haus
ab € 11,3532*
€ 14,5468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,5468*
€ 17,31069
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,4012*
€ 17,13743
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,2552*
€ 16,96369
pro Stück
ab 625 Stück
€ 13,9632*
€ 16,61621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3532*
€ 13,51031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 363,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.