Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDKG 11 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449092
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108202
EAN/GTIN:
     4007686058789
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108202
Typ:
CDKG 11 HB BK
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Wiska, CDKG 11 HB BK, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,831*
€ 2,521*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7887*
€ 2,5337*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9007*
€ 2,6207*
10
€ 3,90*
ab € 2,075*
€ 2,855*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 2,153*
€ 3,542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,542*
€ 4,21498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,432*
€ 4,08408
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,846*
€ 3,38674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,724*
€ 3,24156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,634*
€ 3,13446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,524*
€ 3,00356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,503*
€ 2,97857
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,153*
€ 2,56207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.