Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska EMS 25 Kabeleinführung Klemm-Ø (max.) 18mm Plattenstärke (max.) 9mm Kunststoff Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449102
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062569
EAN/GTIN:
     4007685625692
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von außen in eine Bohrung mit metrischem Gewinde eingeschraubt oder in metrischen Durchgangsbohrungen mit Gegenmutter montiert. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
abschneidbar
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
25 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
9 mm
Herst.-Teilenr.:
10062569
Typ:
EMS 25
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
18 mm
Klemm-Ø (min.):
1 mm
Kategorie:
Kabeleinführung
Produkt-Art:
Kabeleinführung
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel m25, würgenippel, dichtstopfen kunststoff, 04007685625692, Wiska, EMS 25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2691*
€ 0,3791*
100
€ 5,95*
ab € 0,3108*
€ 0,4308*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2645*
€ 0,5083*
6 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 0,2646*
€ 0,5084*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,2873*
€ 0,5171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3602*
€ 0,42864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.