Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska EMT-F 25 Kabeleinführung Klemm-Ø (max.) 18mm Plattenstärke (max.) 9.5mm Kunststoff Weiß 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449322
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063010
EAN/GTIN:
     4007685630108
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
wiska würgenippel m25
Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus flammwidrigen Kunststoffen. Diese wird von außen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
abschneidbar
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
25 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
9.5 mm
Herst.-Teilenr.:
10063010
Typ:
EMT-F 25
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
18 mm
Klemm-Ø (min.):
1 mm
Kategorie:
Kabeleinführung
Produkt-Art:
Kabeleinführung
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel m25, Wiska, EMT-F 25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,81*
€ 52,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,77*
€ 52,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,98*
€ 53,88*
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 53,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,78*
€ 61,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,17*
€ 62,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,55*
€ 61,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,95*
€ 57,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,89*
€ 53,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,77*
€ 44,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.