Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDKG 8 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449662
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108199
EAN/GTIN:
     4007686058727
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108199
Typ:
CDKG 8 HB BK
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Wiska, CDKG 8 HB BK, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,42*
€ 22,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 22,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,773*
€ 23,715*
€ 3,90*
ab € 18,62*
€ 25,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,037*
€ 26,127*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.