Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CGH V0 BK Gittereinsatz Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449672
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108191
EAN/GTIN:
     4007686071832
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Gittereinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Dichteinsätzen.
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Breite:
17.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108191
Typ:
CGH V0 BK
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Gittereinsatz
Produkt-Art:
Gittereinsatz
Weitere Suchbegriffe: Wiska, CGH V0 BK, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,56*
€ 5,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,487*
€ 5,3746*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,7076*
€ 5,5676*
€ 3,90*
ab € 4,04*
€ 6,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.