Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDKG 6 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449682
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108197
EAN/GTIN:
     4007686058680
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108197
Typ:
CDKG 6 HB BK
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686058680, Wiska, CDKG 6 HB BK, Würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7815*
€ 2,518*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,801*
€ 2,531*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9107*
€ 2,6807*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,041*
€ 2,861*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,133*
€ 3,562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,562*
€ 4,23878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,412*
€ 4,06028
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,817*
€ 3,35223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,665*
€ 3,17135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,545*
€ 3,02855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,513*
€ 2,99047
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,133*
€ 2,53827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.