Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W453372 Herst.-Nr.: 330970 EAN/GTIN: 4006160309706 |
| |
|
| | |
| Entspannt das Leben genießen — Mit dem PC-SNH 3097 von ProfiCare erhalten Sie ein Schulter-/Nacken-Heizkissen mit körpergerechter Form. Das Heizkissen fördert die Durchblutung verhärteter Schulter- und Nackenmuskeln und hilft Ihnen, nach einem anstrengenden Tag bequem zu entspannen. Top Features — Die elektronische und exakte Temperaturregelung ermöglicht eine konstante Wärmezufuhr. Leistungsstarke 100 Watt erhitzen das ca. 52 x 50 cm große Heizkissen schnell. Zusätzlich ist das PC-SNH 3097 mit einem Sicherheitssystem und einer Schnellaufheizung ausgestattet. Die elektronische Sensortechnik verhindert eine Überhitzung des Heizkissens durch automatische Abschaltung nach 90 Minuten. Reinigung — Der abnehmbare sowie maschinenwaschbare (bis zu 40°C) Bezug ist aus pflegeleichtem Material und speichert die Wärme für eine konstante Wärme. Die extra weiche Oberfläche aus Flauschfaser sorgt für einen besonders angenehmen Tragekomfort. Features: 3 Temperaturstufen einstellbar Schulter-/Nacken-Heizkissen für langanhaltende und wohltuende Wärme Extra weiche Oberfläche aus Flauschfaser für besonderen Tragekomfort Lieferumfang: Schulter-/Nacken-Heizkissen + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 100 W | Höhe: | 35 mm | Länge: | 500 mm | Farbe: | grau | Breite: | 520 mm | Gewicht: | 850 g | Schaltstufen: | 3 | Stromversorgung: | netzbetrieben | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Wärmekissen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,04* | € 28,53* | | | | | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 21,5725* | € 28,7025* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,52* | € 29,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,56* | € 29,10* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,74* | € 29,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|