Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4945178 Türstopper Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W453602
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4945178
EAN/GTIN:
     4064161196114
Suchbegriffe:
Sygonix

Features:
Transparenter Kunststoff
Optimale Griffigkeit
Lieferumfang:
1 x Türkeil.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
95 mm
Farbe:
transparent
Breite:
39 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Türstopper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1638
1
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,37*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.