Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065332 EX-EMVS 16 Verschlussschraube schlagfest, Explosionsgeschützt M16 Metall Natur 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460102
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065332
EAN/GTIN:
     4007685653329
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065332
Typ:
EX-EMVS 16
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M16
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din m16 wiska, blindstopfen, wiska blindstopfen, 04007685653329, Wiska, EX-EMVS 16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,3686*
€ 22,8986*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,74*
€ 22,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,553*
€ 23,253*
€ 5,00*
ab € 18,02*
€ 23,91*
€ 3,90*
ab € 20,60*
€ 27,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.