Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065305 EX-EVSG 40 Verschlussschraube schlagfest, Explosionsgeschützt M40 Kunststoff Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460112
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065305
EAN/GTIN:
     4007685653053
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
blindstopfen
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065305
Typ:
EX-EVSG 40
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M40
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa, 04007685653053, Wiska, EX-EVSG 40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 3,1479*
€ 4,1079*
1
€ 5,00*
ab € 3,14*
€ 4,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,5224*
€ 5,2724*
1
€ 3,90*
ab € 3,56*
€ 5,32*
Lager 615
30
Frei Haus
ab € 4,13467*
€ 5,50034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,50034*
€ 6,5454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13034*
€ 6,1051
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,07834*
€ 6,04322
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,02634*
€ 5,98134
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,98467*
€ 5,93176
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13467*
€ 4,92026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 165,0102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.