Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065304 EX-EVSG 32 Verschlussschraube schlagfest, Explosionsgeschützt M32 Kunststoff Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460122
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065304
EAN/GTIN:
     4007685653046
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
blindstopfen
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065304
Typ:
EX-EVSG 32
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M32
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa, 04007685653046, Wiska, EX-EVSG 32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 3,35*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1616*
€ 3,3554*
4 Tage
86
1
€ 6,95*
ab € 2,1724*
€ 3,3555*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 2,7274*
€ 3,4298*
1 Tag
50
1
€ 5,90*
ab € 2,4834*
€ 3,7434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4298*
€ 4,08146
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,3924*
€ 4,03696
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3548*
€ 3,99221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3274*
€ 3,95961
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7274*
€ 3,24561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061784
ab € 0,2099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.