Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065306 EX-EVSG 50 Verschlussschraube schlagfest, Explosionsgeschützt M50 Kunststoff Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460132
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065306
EAN/GTIN:
     4007685653060
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
blindstopfen
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065306
Typ:
EX-EVSG 50
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M50
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa, 04007685653060, Wiska, EX-EVSG 50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 3,4568*
€ 4,5068*
1
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 5,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,868*
€ 5,738*
1
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,79*
Lager 615
30
Frei Haus
ab € 4,67267*
€ 6,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,094*
€ 7,25186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,734*
€ 6,82346
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,677*
€ 6,75563
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,61967*
€ 6,68741
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,56267*
€ 6,61958
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67267*
€ 5,56048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 182,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.