| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W460142 Herst.-Nr.: 10065308 EAN/GTIN: 4007685653084 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10065308 | Typ: | EX-EVSG 75 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Kunststoff | Besonderheiten: | schlagfest + Explosionsgeschützt | Ex Zone: | 1 + 2 + 21 + 22 | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Kategorie: | Verschlussschraube | Größe: | M75 | Produkt-Art: | Verschlussschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685653084, Wiska, EX-EVSG 75 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 11,76* | € 16,28* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,38* | € 16,41* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,8748* | € 16,8124* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 13,25* | € 18,41* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,687* | € 18,797* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|