Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065086 EMVS-ORD 50 Verschlussschraube schlagfest M50 Metall Natur 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460172
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065086
EAN/GTIN:
     4007685650861
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065086
Typ:
EMVS-ORD 50
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M50
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685650861, Wiska, EMVS-ORD 50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,715*
€ 122,785*
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,74*
€ 122,79*
€ 5,00*
ab € 101,02*
€ 124,46*
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 129,24*
€ 5,95*
ab € 159,12075*
€ 190,70075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,79*
€ 146,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,23*
€ 141,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 118,05*
€ 140,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,35*
€ 133,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,69*
€ 130,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,74*
€ 115,12
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.