Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065085 EMVS-ORD 40 Verschlussschraube schlagfest M40 Metall Natur 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460202
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065085
EAN/GTIN:
     4007685650854
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065085
Typ:
EMVS-ORD 40
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M40
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, 04007685650854, Wiska, EMVS-ORD 40
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5652*
€ 4,2952*
50
Frei Haus
ab € 3,5962*
€ 4,3362*
50
Frei Haus
ab € 3,7044*
€ 4,4644*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 4,3512*
€ 5,2242*
50
€ 5,95*
ab € 5,63474*
€ 6,58474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2242*
€ 6,2168
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,179*
€ 6,16301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,1252*
€ 6,09899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0712*
€ 6,03473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,3512*
€ 5,17793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 261,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.