Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065083 EMVS-ORD 25 Verschlussschraube schlagfest M25 Metall Natur 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460242
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065083
EAN/GTIN:
     4007685650830
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065083
Typ:
EMVS-ORD 25
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M25
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685650830, Wiska, EMVS-ORD 25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,8791*
€ 1,1091*
100
Frei Haus
ab € 0,9145*
€ 1,1545*
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 1,0972*
€ 1,3999*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8663*
€ 1,419*
4 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 0,8702*
€ 1,4329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3999*
€ 1,66588
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3199*
€ 1,57068
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3092*
€ 1,55795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2982*
€ 1,54486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2872*
€ 1,53177
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0972*
€ 1,30567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 139,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.