Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065084 EMVS-ORD 32 Verschlussschraube schlagfest M32 Metall Natur 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460262
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065084
EAN/GTIN:
     4007685650847
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065084
Typ:
EMVS-ORD 32
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M32
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685650847, Wiska, EMVS-ORD 32
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5003*
€ 1,8903*
50
€ 5,00*
ab € 1,5052*
€ 1,8952*
50
Frei Haus
ab € 1,5502*
€ 1,9502*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 1,7696*
€ 2,504*
50
€ 5,95*
ab € 2,3491*
€ 2,9391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,504*
€ 2,97976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,1252*
€ 2,52899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1074*
€ 2,50781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0796*
€ 2,47472
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7696*
€ 2,10582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.