Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065460 ESVS 12 Verschlussschraube schlagfest M12 Metall Natur 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460382
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065460
EAN/GTIN:
     4007685654609
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065460
Typ:
ESVS 12
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M12
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung metall m12, blindstopfen, wiska blindstopfen, 04007685654609, Wiska, ESVS 12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,441*
€ 5,841*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,4575*
€ 5,8475*
10
Frei Haus
ab € 4,555*
€ 6,015*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,1324*
€ 6,7524*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 6,808*
€ 9,043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,043*
€ 10,76117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,613*
€ 10,24947
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,536*
€ 10,15784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,077*
€ 9,61163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,998*
€ 9,51762
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,808*
€ 8,10152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.