Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065464 ESVS 32 Verschlussschraube schlagfest M32 Metall Natur 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460872
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065464
EAN/GTIN:
     4007685654647
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m32 metall
verschlussschrauben ohne din
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065464
Typ:
ESVS 32
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M32
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din wiska, Wiska, ESVS 32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,092*
€ 10,772*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,1148*
€ 10,8048*
5
Frei Haus
ab € 8,338*
€ 11,098*
5 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 8,1558*
€ 11,6391*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 9,092*
€ 15,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,388*
€ 18,31172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,658*
€ 17,44302
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,506*
€ 13,69214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,246*
€ 13,38274
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,134*
€ 13,24946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,022*
€ 13,11618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,092*
€ 10,81948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.