Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106543 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M12 Messing (vernickelt) Natur 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W461842
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106543
EAN/GTIN:
     4007686023565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der LT-Variante mit einer leistungsstarken Silikon-Dichtung versehen, die extreme Einsatztemperaturen zwischen -60 °C bis 180 °C problemlos meistert. So werden ShotGLAND-Kabelverschraubungen beispielsweise in Hochtemperaturbereichen wie der Stahlindustrie oder der Sensortechnik eingesetzt, finden aber ebenso Verwendung in Einsatzgebieten mit Tiefsttemperaturen. Beide Versionen, Standard und LT, sind mit EMV-Einsatz erhältlich. Durch verschiedene Dichtungseinsätze können zudem große Klemmbereiche realisiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106543
Typ:
EMCGV 12-030 LT EMV-Z
Temperaturbereich:
-60 - +180 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
3 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+180 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EMCGV 12-030 LT EMV-Z
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,775*
€ 154,05*
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 168,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 168,61*
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 175,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,61*
€ 200,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,93*
€ 196,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 163,99*
€ 195,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,27*
€ 182,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,61*
€ 175,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 146,75*
€ 174,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,06*
€ 157,15
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.