Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106491 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M63 Messing (vernickelt) Natur 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W461982
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106491
EAN/GTIN:
     4007686022520
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der Standard-Variante mit einer leistungsstarken EPDM-Dichtung versehen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Beide Versionen, Standard und LT, sind mit EMV-Einsatz erhältlich. Durch verschiedene Dichtungseinsätze können zudem große Klemmbereiche realisiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106491
Typ:
EMCGV 63-490 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
49 mm
Klemm-Ø (min.):
47 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EMCGV 63-490 EMV-Z
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,045*
€ 233,229*
Frei Haus
ab € 206,84*
€ 255,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,90*
€ 255,09*
Frei Haus
ab € 209,85*
€ 257,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,09*
€ 303,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,91*
€ 290,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 242,53*
€ 288,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,80*
€ 277,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,30*
€ 264,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,90*
€ 242,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063217
ab € 4,7219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.