Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106132 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M25 Messing (vern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W462772
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106132
EAN/GTIN:
     4007686017083
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem Kontaktfedereinsatz, für dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts ausgestattet.
Zugelassen nach DIN 45545 ist diese Verschraubung hervorragend geeignet für den Einsatz in der Bahnindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106132
Typ:
EMSKV 25 EMV-S RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
7 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, Wiska, EMSKV 25 EMV-S RW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,66*
€ 374,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 302,40*
€ 374,14*
Frei Haus
ab € 346,46*
€ 405,20*
Frei Haus
ab € 350,06*
€ 408,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,14*
€ 445,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,05*
€ 423,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 352,49*
€ 419,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,57*
€ 391,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,30*
€ 378,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 311,80*
€ 371,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,40*
€ 359,86
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.