Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106175 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M16 Messing (vern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W462912
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106175
EAN/GTIN:
     4007686017618
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist die Verschraubung zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106175
Typ:
EMSKV-L 16 RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4.5 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16 messing, leitungseinführung, kabelverschraubung m16, Wiska, EMSKV-L 16 RW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 167,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 167,65*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,09*
€ 173,665*
Frei Haus
ab € 138,63*
€ 174,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,65*
€ 199,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,45*
€ 196,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 164,51*
€ 195,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,53*
€ 171,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,67*
€ 166,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,77*
€ 156,81
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.