Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106143 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M50 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W462992
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106143
EAN/GTIN:
     4007686017199
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung edelstahl
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung, sowie tiefe Temperaturen und Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Der EMV-Kontaktfedereinsatz sorgt durch seine Bauform für eine optimal Kontaktierung von Kabel und Kabeleinführung.
Zugelassen nach DIN 45545 ist diese Verschraubung hervorragend geeignet für den Einsatz in der Bahnindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106143
Typ:
ESSKV 50 EMV-S RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
55 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung edelstahl, kabelverschraubung, Wiska, ESSKV 50 EMV-S RW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 161,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 161,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,2088*
€ 162,5304*
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 164,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,6496*
€ 172,2096*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,71*
€ 192,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,51*
€ 183,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 153,02*
€ 182,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,68*
€ 174,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,08*
€ 165,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 136,24*
€ 162,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,78*
€ 150,87
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 63,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.