| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W464592 Herst.-Nr.: 10062456 EAN/GTIN: 4007685624565 |
| |
|
| | |
| Staubverschluss für SPRINT® Verschraubungen zum Schutz vor Staubeintritt bei nicht belegter Kabelverschraubung. Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10062456 | Typ: | ESTS 50 | Kategorie: | Staubschutzplättchen | Größe: | M50 | Produkt-Art: | Staubschutzplättchen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685624565, Wiska, ESTS 50 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,24* | € 26,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,13* | € 27,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,02* | € 30,14* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,13* | € 31,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,07* | € 39,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2407* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|