Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063157 EMVS 50 Verschlussschraube schlagfest M50 Metall Natur 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W464832
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063157
EAN/GTIN:
     4007685631570
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063157
Typ:
EMVS 50
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M50
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, ms-verschlussschraube m50, Wiska, EMVS 50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,6064*
€ 4,6564*
25
Frei Haus
ab € 3,7536*
€ 4,8536*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,525*
€ 5,3735*
4 Tage
185
1
€ 6,95*
ab € 3,5428*
€ 5,3736*
Lager 615
25
Frei Haus
ab € 4,4876*
€ 5,9968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,9968*
€ 7,13619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5168*
€ 6,56499
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,4588*
€ 6,49597
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,4032*
€ 6,42981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3476*
€ 6,36364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4876*
€ 5,34024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.