Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10105886 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M63 Messing (vern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W465102
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105886
EAN/GTIN:
     4007686013481
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
In die atmende VentGLAND® Kabelverschraubung ist eine mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE Membran integriert.
Eine Membran ist trotz Wasserdurchlässigkeit in der Lage, Luft auszutauschen und somit den Druckunterschied zwischen Gehäuseinnerem und Umwelt zu vermeiden. Die Ursache der Kondensation wird somit eliminiert.
Das patentierte Produkt ist Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch zusätzlichen Silikon O-Ring.
In verschiedenen Größen und Materialien lieferbar.
Durch die Ausführung der Dichtungsmaterialien aus Silikon ist die Verschraubung gut für den Einsatz bei tiefen Temperaturen geeignet.
Zusätzlich sind diese Produkte nach der DIN 45545 zugelassen und somit für den Einsatz in der Bahnindustrie bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10105886
Typ:
EMSVG 63 LT RW
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSVG 63 LT RW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,61*
€ 377,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 311,11*
€ 377,08*
Frei Haus
ab € 327,97*
€ 380,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,63*
€ 392,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063148
ab € 2,211*
Zubehör
Wiska
10064019
ab € 8,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.