Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063922 AMMP 25/16 Adapter M25 PG16 Messing 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466182
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063922
EAN/GTIN:
     4007685639224
Suchbegriffe:
04007685639224
Wiska
AMMP 25/16
Adapter zum Anpassen von metrischen auf NPT-Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063922
Typ:
AMMP 25/16
Material:
Messing
Kategorie:
Adapter
Außengewinde:
M25
Innengewinde:
PG16
Produkt-Art:
Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,815*
€ 85,935*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,27*
€ 85,94*
€ 5,00*
ab € 67,40*
€ 86,60*
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 88,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,94*
€ 102,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,08*
€ 100,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,85*
€ 99,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,45*
€ 93,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,10*
€ 89,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,27*
€ 78,86
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.