Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063914 AMMP 16/9 Adapter M16 PG9 Messing 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466262
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063914
EAN/GTIN:
     4007685639149
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter zum Anpassen von metrischen auf NPT-Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063914
Typ:
AMMP 16/9
Material:
Messing
Kategorie:
Adapter
Außengewinde:
M16
Innengewinde:
PG9
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04007685639149, Wiska, AMMP 16/9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,7391*
€ 0,9491*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7395*
€ 0,9495*
100
Frei Haus
ab € 0,761*
€ 0,981*
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 1,0588*
€ 1,3707*
3 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3707*
€ 1,63113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3307*
€ 1,58353
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3094*
€ 1,55819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2988*
€ 1,54557
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0588*
€ 1,25997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.