Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063930 AMMP 40/29 Adapter M40 PG29 Messing 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466322
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063930
EAN/GTIN:
     4007685639309
Suchbegriffe:
04007685639309
Wiska
AMMP 40/29
Adapter zum Anpassen von metrischen auf NPT-Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063930
Typ:
AMMP 40/29
Material:
Messing
Kategorie:
Adapter
Außengewinde:
M40
Innengewinde:
PG29
Produkt-Art:
Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,6475*
€ 131,6675*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,95*
€ 131,67*
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 133,61*
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 139,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,67*
€ 156,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,37*
€ 155,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 130,26*
€ 155,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,51*
€ 142,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,07*
€ 138,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,95*
€ 124,89
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.