| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W466352 Herst.-Nr.: 10063929 EAN/GTIN: 4007685639293 |
| |
|
| | |
| Adapter zum Anpassen von metrischen auf NPT-Gewindegrößen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10063929 | Typ: | AMMP 40/21 | Material: | Messing | Kategorie: | Adapter | Außengewinde: | M40 | Innengewinde: | PG21 | Produkt-Art: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,52* | € 148,72* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,65* | € 148,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,27* | € 150,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,32* | € 157,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,7008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|