Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064698 ORD-E 16 Dichtring schlagfest, mit Zugentlastung M16 Schwarz (RAL 9005) 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466422
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064698
EAN/GTIN:
     4007685646987
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung.
Geeignet für alle metrischen Gewindegrößen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10064698
Typ:
ORD-E 16
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Dichtring
Größe:
M16
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1003*
€ 0,1457*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1035*
€ 0,1495*
100
€ 3,90*
ab € 0,1146*
€ 0,1656*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1164*
€ 0,1664*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1752*
€ 0,2706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.