| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W466792 Herst.-Nr.: 10063619 EAN/GTIN: 4007685636193 |
| |
|
| | |
| Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen. Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10063619 | Typ: | KRP 36/16 | Material: | Kunststoff | Kategorie: | Kabelverschraubung Reduzierung | Außengewinde: | PG36 | Innengewinde: | PG16 | Produkt-Art: | Kabelverschraubung Reduzierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685636193, Wiska, KRP 36/16 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,07* | € 128,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,625* | € 128,855* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,30* | € 133,46* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,32* | € 133,46* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,915* | € 147,985* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|