Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063960 RDE 40 LT Dichteinsatz schlagfest, mit Zugentlastung M40 Kunststoff 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466872
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063960
EAN/GTIN:
     4007685639606
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pvc kabelverschraubung m40
Mit dem Einsatz von Reduzierdichtringen wird einer höhere Flexibilität durch einen erweiterten Klemmbereich erzielt. Die Dichteinsätze passen für alle SPRINT-Verschraubungen.
Durch die Verwendung von Silikon kann auch der Einsatz bei tiefen Temperaturen gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063960
Typ:
RDE 40 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Klemm-Ø (max.):
20 mm
Klemm-Ø (min.):
12 mm
Kategorie:
Dichteinsatz
Größe:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m40, Wiska, RDE 40 LT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,38*
€ 27,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,94*
€ 27,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,14*
€ 28,63*
€ 3,90*
ab € 22,19*
€ 30,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,093*
€ 32,023*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.