Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10103393 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M50 Polyamid Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W467662
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103393
EAN/GTIN:
     4007685083645
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter.
Zugelassen nach IEC EX und ATEX.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10103393
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
23 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
55 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKE/1-L-i 50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 19,4575*
€ 26,2975*
14 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 19,6093*
€ 26,3293*
4
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 27,30*
30 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 22,3128*
€ 29,7328*
Lager 615
4
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 35,4075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,4075*
€ 42,13493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,1875*
€ 39,49313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,8475*
€ 37,89853
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,935*
€ 34,43265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 141,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061786
ab € 0,6766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.