| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W468262 Herst.-Nr.: 10060813 EAN/GTIN: 4007685608138 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | sechseckig, glasfaserverstärkt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10060813 | Typ: | EMUF 25 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Kunststoff | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Kategorie: | Gegenmutter | Größe: | M25 | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,71* | € 23,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,69* | € 23,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,25* | € 26,21* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,86* | € 26,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,92* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|