Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060811 EMUF 16 Gegenmutter schlagfest M16 Kunststoff Lichtgrau 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W468282
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060811
EAN/GTIN:
     4007685608114
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
sechseckig, glasfaserverstärkt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10060811
Typ:
EMUF 16
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Kategorie:
Gegenmutter
Größe:
M16
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: 04007685608114, Wiska, EMUF 16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0944*
€ 0,137*
100
€ 3,90*
ab € 0,1083*
€ 0,1553*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1079*
€ 0,1559*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0925*
€ 0,176*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1752*
€ 0,2606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060810
ab € 0,0923*
Ähnlich
Wiska
10060812
ab € 0,116*
Ähnlich
Wiska
10060813
ab € 16,69*
Ähnlich
Wiska
10060814
ab € 34,97*
Ähnlich
Wiska
10060815
ab € 24,62*
Ähnlich
Wiska
10060816
ab € 25,0575*
Ähnlich
Wiska
10060817
ab € 12,974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.