Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062165 MRP 13,5 - 9 Kabelverschraubung Reduzierung PG13.5 PG9 Messing 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W468482
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062165
EAN/GTIN:
     4007685621656
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062165
Typ:
MRP 13,5 - 9
Material:
Messing
Kategorie:
Kabelverschraubung Reduzierung
Außengewinde:
PG13.5
Innengewinde:
PG9
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7139*
€ 0,928*
100
€ 5,00*
ab € 0,7291*
€ 0,9291*
100
Frei Haus
ab € 0,751*
€ 0,961*
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 0,8202*
€ 1,065*
3 Tage
49
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,0067*
€ 1,19797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9984*
€ 1,1881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9902*
€ 1,17834
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8202*
€ 0,97604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.