Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50108027 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung 1/2" NPT Messing (vernickelt) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W468522
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50108027
EAN/GTIN:
     4007686216417
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Messingkabelverschraubung für ungeschirmte Kabel, Abdichtung am Außenmantel des Kabels. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP57
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50108027
Temperaturbereich:
-60 - +110 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
1/2" NPT
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, OS-A2F-U 16 / NPT 1/2"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,59*
€ 18,09*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 18,11*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 28,02*
€ 38,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.