Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50107572 Kabelverschraubung schlagfest, mit Gegenmutter, mit Dichtung M32 Messing (vernic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W468732
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50107572
EAN/GTIN:
     4007686137194
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Messingkabelverschraubung für ungeschirmte Kabel, Abdichtung am Außenmantel des Kabels. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50107572
Temperaturbereich:
-60 - +110 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Gegenmutter + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
26.5 mm
Klemm-Ø (min.):
17 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
39 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, OS-A2F-U 32 / M32
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,00*
€ 16,04*
€ 5,00*
ab € 11,19*
€ 16,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,0837*
€ 16,1392*
€ 3,90*
ab € 12,68*
€ 18,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.