Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110958 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M32 Polyamid Schw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W468772
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110958
EAN/GTIN:
     4007686267075
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10110958
Typ:
ESKV-L 32 PLUS BK
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
19 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, wiska kabelverschraubung, Wiska, ESKV-L 32 PLUS BK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,41*
€ 33,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,17*
€ 33,69*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,785*
€ 36,2325*
€ 3,90*
ab € 27,73*
€ 38,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,1275*
€ 39,9275*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,69*
€ 40,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.